Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON ORIFICIO DE 1-7/16"

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER W/1-7/16" BORE

REDUCTOR TIGEAR-2 CON ORIFICIO DE 1-7/16"
Artículo MI #08533223
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/1-7/16" BORE
Precio8,717.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER W/1-7/16" BORE

REDUCTOR TIGEAR-2 CON ORIFICIO DE 1-7/16"
Artículo MI #08533223
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/1-7/16" BORE
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
Precio8,717.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.438 pulg.
  • Longitud del orificio
    7.76 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Carga colgada
    2300 lbf
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 ROJO. C/BRG SELLADO
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.99 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    7.040 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
  • Clasificación de potencia térmica
    2.01 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 2138 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476348762

Descripción general

Descripción del fabricante
30AZ60H14BD107 REDUCTOR TIGEAR-2