Motion
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca
Artículo MI #08533225
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
Precio6,572.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca
Artículo MI #08533225
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
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
Precio6,572.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9380 pulg.
  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON SELLOS O/P DE ALTA DENSIDAD
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    7.040 CV
  • Salida
    1.390 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    9 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2371 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
30AZ60H56WP TIGEAR-2 E-Z BRILLANTE