Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la caja30
- Distancia al centro3.00 pulg.
- Relación nominal20 : 1
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Carga colgada1540 lbf
- Relación7:1
- Diámetro del ejeSalida 1.375 pulg.
- Longitud del ejeSalida 3.2 pulg.
Details
- Detalles adicionalesREDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normalSalida 8.15 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entrada3-Piece acopladas
- Tipo de entrada3-Piece acopladas
- LubricaciónPAG, temperatura estándar
- Potencia de entrada máxima5.030 CV
- SalidaSólido
- Tipo de orificio de salidaIzquierda
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaEpoxi blanco
- Compatibilidad del productoMotor NEMA, estructura 140TC
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de potencia térmica9.64 caballos de fuerza
- Clasificación de par (pulg.-lb)Salida 2171 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- UPC_NO782476224127
Descripción general
Descripción del fabricante
30A07LR14WP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO