Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja30
- Distancia al centro3.00 pulg.
- Relación nominal50 : 1
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Carga colgada1720 lbf
- Relación10:1
- Diámetro del ejeSalida 1.375 pulg.
- Longitud del ejeSalida 3.2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normalSalida 6.52 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónPAG, temperatura estándar
- Potencia de entrada máxima2.160 CV
- SalidaSólido
- Tipo de orificio de salidaIzquierda
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaEpoxi blanco
- Compatibilidad del productoMotor NEMA, estructura 140TC
- Tipo de selladoServicio duro de dos piezas
- Adecuado para entornos de lavadoSí
- Clasificación de potencia térmica7.85 caballos de fuerza
- Clasificación de par (pulg.-lb)Salida 2347 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- UPC_NO782476226930
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyCon OPTIFY, se le equipará con información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes y diagnosticar el fallo de la caja de engranajes antes de que ocurra.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.