Motion
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #08533431
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
Precio5,103.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #08533431
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
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
Precio5,103.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    20 : 1
  • Relación
    60:1
  • Longitud del eje
    Salida 3.2000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    5.030 CV
  • Salida
    1.390 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    7 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2345 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
30QZ60LR14WP TIGEAR-2 E-Z BRILLANTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos