Motion
32A07L18

DODGE
32A07L18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada acoplada 3-Piece, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.3750 pulg., Salida izquierda, 180TC Marcos
Artículo MI #08533643
No. Fabricante 32A07L18
Precio4,296.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
32A07L18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada acoplada 3-Piece, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.3750 pulg., Salida izquierda, 180TC Marcos
Artículo MI #08533643
No. Fabricante 32A07L18
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
Precio4,296.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    32
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    32
  • Par de salida máximo
    2623 pulg./lb;296.359 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    30 : 1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Carga colgada
    1540 lbf;6850.261 N
  • Relación
    7:1
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Longitud del eje
    Salida 3.2000 pulg.
  • Peso
    112 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    32A30L56 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 10.4200 hp, salida 9.7100 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 10.4200 hp, salida 9.7100 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    32A07L18
  • Potencia de entrada máxima
    3.350 CV
  • Salida
    9.710 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    6850.261 N, 1540 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 180TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece; salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 14.1700 hp;salida 9.7100 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2623 pulg-lbs;296.359 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
32A07L18 REDUCTOR TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS