Motion
32A40R56

DODGE
32A40R56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 3.0000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08533697
No. Fabricante 32A40R56
Precio4,050.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
32A40R56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 3.0000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08533697
No. Fabricante 32A40R56
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
Precio4,050.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    32
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    32
  • Par de salida máximo
    2884 pulg./lb;325.848 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Carga colgada
    2300 lbf;10230.91 N
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Longitud del eje
    Salida 3.2000 pulg.
  • Peso
    95 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    32Q15L18 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 2.6000 hp, salida 2.0000 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 2.6000 hp, salida 2.0000 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    32A40R56
  • Potencia de entrada máxima
    7.040 CV
  • Salida
    2.000 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece; salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 3.7400 hp;salida 2.0000 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2884 pulg-lbs;325.848 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
32A40R56 REDUCTOR TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS