Motion
32Q05H18

DODGE
32Q05H18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, 180TC bastidores
Artículo MI #08533718
No. Fabricante 32Q05H18
Precio5,118.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
32Q05H18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, 180TC bastidores
Artículo MI #08533718
No. Fabricante 32Q05H18
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
Precio5,118.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg., 49.21 mm
  • Longitud del orificio
    7.7600 pulg.;197.10 mm
  • Tamaño de la caja
    32
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    32
  • Par de salida máximo
    1987 pulg./lb;224.501 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Carga colgada
    1330 lbf;5916.135 N
  • Relación
    5:1
  • Peso
    90 lb, 40.823 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    32Q25LR56 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 11.6500 hp, salida 11.0300 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 11.6500 hp, salida 11.0300 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    32Q05H18
  • Potencia de entrada máxima
    4.220 CV
  • Salida
    11.030 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    5916.135 N, 1330 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 180TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Acolchado de entrada; hueco de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 16.7800 hp;salida 11.0300 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1987 pulg-lbs;224.501 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
32Q05H18 REDUCTOR TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS