Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.9375 pulg., 49.21 mm
- Longitud del orificio7.7600 pulg.;197.10 mm
- Tamaño de la caja32
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante32
- Par de salida máximo2876 pulg./lb;324.944 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal40 : 1
- Carga colgada1720 lbf;7650.941 N
- Relación10:1
- Peso85 lb, 38.555 kg
Detalles
- Detalles adicionales32Q40H56 REDUCTOR TIGEAR-2
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoEstándar
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerzaEntrada 8.7100 hp, salida 7.9900 hp
- Clasificación de potencia en servicio normalEntrada 8.7100 hp, salida 7.9900 hp
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónPAG, temperatura estándar
- Número de catálogo del fabricante32Q10H14
- Potencia de entrada máxima2.600 CV
- Salida7.990 CV
- Tipo de orificio de salidaHolgura
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida7650.941 N, 1720 lbf
- Tipo de pinturaEstándar
- Compatibilidad del productoMotor NEMA; bastidor 140TC
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- SerieTigear-2
- EstiloAcolchado de entrada; hueco de salida
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de potencia térmicaEntrada 11.9700 hp;salida 7.9900 hp
- Clasificación de par (pulg.-lb)2876 pulg-lbs;324.944 Nm
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver folleto
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver folleto
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver folleto
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver folleto
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.