Motion
32Q20H18 REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
32Q20H18 TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #08533747
No. Fabricante 32Q20H18 TIGEAR-2 REDUCER
Precio4,450.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
32Q20H18 TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #08533747
No. Fabricante 32Q20H18 TIGEAR-2 REDUCER
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
Su precio$4,450.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9380 pulg.
  • Tamaño de la caja
    32
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    60 : 1
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    32Q60H14 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.110 CV
  • Salida
    4.310 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2138 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
32Q20H18 REDUCTOR TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good