Motion
32Q25L14 REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
32Q25L14 TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.3750 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #08533764
No. Fabricante 32Q25L14 TIGEAR-2 REDUCER
Precio3,009.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
32Q25L14 TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.3750 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #08533764
No. Fabricante 32Q25L14 TIGEAR-2 REDUCER
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
Precio3,009.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    32
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Longitud del eje
    Salida 3.2000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    32S10LR REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    8.710 CV
  • Salida
    3.520 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
32Q25L14 REDUCTOR TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS