Motion
32Q60R14

DODGE
32Q60R14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #08533798
No. Fabricante 32Q60R14
Precio3,611.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
32Q60R14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #08533798
No. Fabricante 32Q60R14
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
Precio3,611.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Altura de la carcasa
    3.5000 pulg., 88.90 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    32
  • Par de salida máximo
    3009 pulg./lb;339.971 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Carga colgada
    2300 lbf;10230.91 N
  • Relación
    60:1
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Longitud del eje
    Salida 3.2000 pulg.
  • Peso
    85 lb, 38.555 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 2.1100 hp, salida 1.3900 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 2.1100 hp, salida 1.3900 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    32Q60R14
  • Potencia de entrada máxima
    16.310 CV
  • Salida
    1.390 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Acolchado de entrada; Eje sólido de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 2.6700 hp;salida 1.3900 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3009 pulg-lbs;339.971 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
32Q60R14 REDUCTOR TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS