Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON COJINETE DE ENTRADA SELLADO

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/SEALED INPUT BEARING

REDUCTOR TIGEAR-2 CON COJINETE DE ENTRADA SELLADO
Artículo MI #08534779
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/SEALED INPUT BEARING
Precio6,112.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER W/SEALED INPUT BEARING

REDUCTOR TIGEAR-2 CON COJINETE DE ENTRADA SELLADO
Artículo MI #08534779
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/SEALED INPUT BEARING
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
Precio6,112.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.938 pulg.
  • Longitud del orificio
    8.74 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.50 pulg.
  • Relación nominal
    40 : 1
  • Carga colgada
    2760 lbf
  • Relación
    18:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON ORIFICIOS DE BRIDA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 5.63 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    4.250 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 180TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    6.61 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 3660 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476841355

Descripción general

Descripción del fabricante
35A18H18SB REDUCTOR TIGEAR-2 CON SELLADO