Motion
35A30R18  T2 ROJO CON LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA

Dodge
35A30R18 T2 RED W/ LOW TEMP LUBE

35A30R18 T2 ROJO CON LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA
Artículo MI #08534814
No. Fabricante 35A30R18 T2 RED W/ LOW TEMP LUBE
Precio4,181.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
35A30R18 T2 RED W/ LOW TEMP LUBE

35A30R18 T2 ROJO CON LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA
Artículo MI #08534814
No. Fabricante 35A30R18 T2 RED W/ LOW TEMP LUBE
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
Precio4,181.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.50 pulg.
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2760 lbf
  • Relación
    30:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.5 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.51 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 3.41 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, baja temperatura
  • Potencia de entrada máxima
    16.310 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 180TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    4.43 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 3682 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477144172

Descripción general

Descripción del fabricante
35A30L18 REDUCTOR TIGEAR-2 CON LUBRICANTE LT