Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT

REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
Artículo MI #08534843
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
Precio4,809.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT

REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
Artículo MI #08534843
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
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
Precio4,809.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.50 pulg.
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2760 lbf
  • Relación
    50:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.5 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.51 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.94 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    10.020 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.94 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 3485 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476229061

Descripción general

Descripción del fabricante
35A50R56WP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO