Motion
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
Artículo MI #08534906
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
Precio7,783.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
Artículo MI #08534906
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
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
Precio7,783.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.938 pulg.
  • Longitud del orificio
    8.74 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.50 pulg.
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Carga colgada
    2760 lbf
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    35Q05H56 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 3.98 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    16.310 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    5.1 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 3586 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476231897

Descripción general

Descripción del fabricante
35QZ25H14WP TIGEAR-2 E-Z BRILLANTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs