Motion
35Q15R18 REDUCTOR TIGEAR-2 CON EXTENSIÓN DE 4.5"

Dodge
35Q15R18 TIGEAR-2 REDUCER W/ 4.5" EXTEN

35Q15R18 REDUCTOR TIGEAR-2 CON EXTENSIÓN DE 4.5"
Artículo MI #08535022
No. Fabricante 35Q15R18 TIGEAR-2 REDUCER W/ 4.5" EXTEN
Precio5,414.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
35Q15R18 TIGEAR-2 REDUCER W/ 4.5" EXTEN

35Q15R18 REDUCTOR TIGEAR-2 CON EXTENSIÓN DE 4.5"
Artículo MI #08535022
No. Fabricante 35Q15R18 TIGEAR-2 REDUCER W/ 4.5" EXTEN
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
Su precio$5,414.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.50 pulg.
  • Relación nominal
    30 : 1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2760 lbf
  • Relación
    15:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.5 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 4.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIG2 DILUYENTE PINTURA BLANCA LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 6.66 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    5.050 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 180TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    7.56 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 3599 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477275944

Descripción general

Descripción del fabricante
35Q15R18 REDUCTOR TIGEAR-2 CON EXTENSIÓN DE 4.5"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos