Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT

REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
Artículo MI #08535073
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
Price $4,448.34 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT

REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
Artículo MI #08535073
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 4,448.34 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Case Size
    35
  • Center Distance
    3.50 in
  • Nominal Ratio
    5 : 1
  • Output Size
    1.5000 in
  • Overhung Load
    2760 lbf
  • Ratio
    30:1
  • Shaft Diameter
    Output 1.5 in
  • Shaft Length
    Output 3.51 in

Details

  • Additional Details
    TIGEAR-2 SPEED REDUCER-SPECIAL
  • Case Included
    Yes
  • Gearbox Component Type
    Gearbox
  • Horsepower Rating Normal Duty
    Output 3.41 hp
  • Housing Material
    Cast Iron
  • Input Style
    Quill
  • Input Type
    C-Face Quill
  • Lubrication
    PAG, Standard Temperature
  • Max Input Horsepower
    16.310 hp
  • Output
    Solid
  • Output Bore Type
    Left
  • Output Direction
    Left Hand
  • Output Type
    Solid
  • Paint Type
    White Epoxy
  • Product Compatibility
    NEMA Motor, 56C Frame
  • Sealing Type
    Single-Lip Contact
  • Suitable For Washdown Environment
    No
  • Thermal Horsepower Rating
    4.43 horsepower
  • Torque Rating (in-lb)
    Output 3682 inch pound (pound inch)
  • UPC_NO
    782476231057

Overview

Mfr description
35Q30L56WP TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text