Motion
35S05HHDSHSP

Dodge
35S05HHDSHSP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 3.5000 pulg., salida hueca
Artículo MI #08535119
No. Fabricante 35S05HHDSHSP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
35S05HHDSHSP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 3.5000 pulg., salida hueca
Artículo MI #08535119
No. Fabricante 35S05HHDSHSP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.5000 pulg.
  • Relación nominal
    50 : 1
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    3.180 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    4 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3485 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
35S05HHDSHSP TIGEAR-2 ROJO CON SELLOS DE CABEZA, ACERO INOX.