Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT

REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
Artículo MI #08535141
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
Precio3,972.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT

REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
Artículo MI #08535141
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
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
Precio3,972.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.50 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Relación nominal
    7 : 1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2760 lbf
  • Relación
    12:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.875 entrada|Salida 1.5 entrada
  • Longitud del eje
    Entrada 1.75 entrada|Salida 3.51 entrada

Detalles

  • Detalles adicionales
    38A07R18 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 7.74 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    14.600 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    8.75353 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 3530 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476232542

Descripción general

Descripción del fabricante
35S12RWP REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo