Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON ORIFICIO DE 1-11/16"

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER W/1-11/16" BORE

REDUCTOR TIGEAR-2 CON ORIFICIO DE 1-11/16"
Artículo MI #08535146
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/1-11/16" BORE
Price$7,229.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER W/1-11/16" BORE

REDUCTOR TIGEAR-2 CON ORIFICIO DE 1-11/16"
Artículo MI #08535146
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/1-11/16" BORE
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
Price$7,229.05/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    Salida 1.688 pulg.
  • Longitud del orificio
    8.74 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.50 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Carga colgada
    2760 lbf
  • Relación
    20:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.875 en
  • Longitud del eje
    Entrada 1.75 en

Details

  • Detalles adicionales
    38A10L14 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 5.03 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    13.200 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    5.97 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 3620 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476315962

Descripción general

Descripción del fabricante
35S20HBD111 REDUCTOR TIGEAR-2 CON 1-11/16"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo