Motion
38Q05L21 REDUCTOR TIGEAR-2

Dodge
38Q05L21 TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 3.5000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #08535268
No. Fabricante 38Q05L21 TIGEAR-2 REDUCER
Precio5,953.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
38Q05L21 TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 3.5000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #08535268
No. Fabricante 38Q05L21 TIGEAR-2 REDUCER
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
Precio5,953.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    38
  • Distancia al centro
    3.5000 pulg.
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Relación
    5:1
  • Longitud del eje
    Salida 4.2000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    38Q25R18 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    5.540 CV
  • Salida
    15.480 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
38Q05L21 REDUCTOR TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS