Motion
38Q50R56 REDUCTOR TIGEAR-2

Dodge
38Q50R56 TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, Distancia central de 4.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #08535343
No. Fabricante 38Q50R56 TIGEAR-2 REDUCER
Precio5,235.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
38Q50R56 TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, Distancia central de 4.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #08535343
No. Fabricante 38Q50R56 TIGEAR-2 REDUCER
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
Precio5,235.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    40
  • Distancia al centro
    4.0000 pulg.
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Relación
    50:1
  • Longitud del eje
    Salida 4.2000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    21.660 CV
  • Salida
    2.340 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    22 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3449 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
38Q50R56 REDUCTOR TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS