Motion
38S12L REDUCTOR TIGEAR-2

Dodge
38S12L TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 12:1 Relación, distancia central de 3.5000 in, entrada independiente, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #08535358
No. Fabricante 38S12L TIGEAR-2 REDUCER
Precio5,405.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
38S12L TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 12:1 Relación, distancia central de 3.5000 in, entrada independiente, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #08535358
No. Fabricante 38S12L TIGEAR-2 REDUCER
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
Precio5,405.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1880 pulg.
  • Tamaño de la caja
    40
  • Distancia al centro
    3.5000 pulg.
  • Relación nominal
    12 : 1
  • Relación
    12:1
  • Longitud del eje
    Entrada 1.8700 entrada|Salida 4.2000 entrada

Detalles

  • Detalles adicionales
    COJINETE TIGEAR-2 SELLADO CON REDUCTOR
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    14.890 CV
  • Salida
    9.420 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    15 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4673 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
38S12L REDUCTOR TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS