Motion
38S50L REDUCTOR TIGEAR-2

Dodge
38S50L TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 4.0000 in, entrada independiente, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #08535376
No. Fabricante 38S50L TIGEAR-2 REDUCER
Precio5,405.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
38S50L TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 4.0000 in, entrada independiente, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #08535376
No. Fabricante 38S50L TIGEAR-2 REDUCER
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
Precio5,405.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    40
  • Distancia al centro
    4.0000 pulg.
  • Relación nominal
    20 : 1
  • Relación
    50:1
  • Longitud del eje
    Entrada 1.8700 entrada|Salida 4.2000 entrada

Detalles

  • Detalles adicionales
    40A20L18LT TIGEAR-2 REDUCTOR - BAJA TEMPERATURA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, baja temperatura
  • Potencia de entrada máxima
    10.510 CV
  • Salida
    2.340 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    11 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4822 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
38S50L REDUCTOR TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos