Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.192 pulg.
- Agujero Diámetro55 mm reales
- Longitud del orificio1.97 pulg.
- Tamaño del acoplamiento9
- Brida Diámetro3.6250 pulg.
- Diámetro exterior3.625 pulg.
- Desalineación paralela0.025 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Componente de acoplamientoBuje del espaciador
- Estilo de acoplamientoManguito
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Caballos de fuerza a 100 RPM11.4 CV
- LubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricante395997
- MaterialHierro fundido
- Velocidad máxima3750 rpm
- Número de pernos4
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
- SerieD-Flex®
- Fijación del ejeAburrido al tamaño
- Espaciado del ejeEspaciador
- Par de aprietePerno central 372 en libras (libras)
- Clasificación de par (pulg.-lb)7200 pulg-lb
- UPC_NO782477426216
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.