Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON COJINETE DE ENTRADA SELLADO

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER W/SEALED INPUT BEARING

REDUCTOR TIGEAR-2 CON COJINETE DE ENTRADA SELLADO
Artículo MI #08535547
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/SEALED INPUT BEARING
Precio10,667.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER W/SEALED INPUT BEARING

REDUCTOR TIGEAR-2 CON COJINETE DE ENTRADA SELLADO
Artículo MI #08535547
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/SEALED INPUT BEARING
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
Precio10,667.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 2.188 pulg.
  • Longitud del orificio
    9.82 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    40
  • Distancia al centro
    4.00 pulg.
  • Relación nominal
    50 : 1
  • Carga colgada
    4190 lbf
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    COJINETE TIGEAR-2 SELLADO CON REDUCTOR
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 8.89 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    4.530 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 210TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    10.16 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 4804 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476372576

Descripción general

Descripción del fabricante
40A15H21SB REDUCTOR TIGEAR-2 CON SELLADO