Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA INOXIDABLE

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER WITH STAINLESS PAINT

REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA INOXIDABLE
Artículo MI #08535737
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER WITH STAINLESS PAINT
Precio8,400.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER WITH STAINLESS PAINT

REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA INOXIDABLE
Artículo MI #08535737
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER WITH STAINLESS PAINT
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
Precio8,400.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 2.188 pulg.
  • Longitud del orificio
    9.82 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    40
  • Distancia al centro
    4.00 pulg.
  • Relación nominal
    50 : 1
  • Carga colgada
    4300 lbf
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.93 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    4.530 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Epoxi inoxidable
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3.21 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 4166 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476640538

Descripción general

Descripción del fabricante
40Q60H14SP REDUCTOR TIGEAR-2 CON