Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja40
- Distancia al centro4.00 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Relación nominal20
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Carga colgada4300 lbf
- Relación20:1
- Diámetro del ejeEntrada 1.125 entrada|Salida 1.875 entrada
- Longitud del ejeEntrada 1.81 entrada|Salida 3.76 entrada
Detalles
- Detalles adicionalesCAPACIDAD DE RESPALDO MAGNAGEAR G390HRH3-31.5
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normalSalida 6.69 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaSeparado
- Tipo de entradaSeparado
- LubricaciónPAG, temperatura estándar
- Potencia de entrada máxima10.510 CV
- SalidaSólido
- Tipo de orificio de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaEpoxi blanco
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de potencia térmica8.14 caballos de fuerza
- Clasificación de par (pulg.-lb)Salida 4822 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- UPC_NO782476234713
Descripción general
Descripción del fabricante
40S20LWP REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA