Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT

REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
Artículo MI #08535793
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
Precio8,211.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT

REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
Artículo MI #08535793
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
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
Precio8,211.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9380 pulg.
  • Tamaño de la caja
    40
  • Distancia al centro
    4.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Relación nominal
    7 : 1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    4300 lbf
  • Relación
    60:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 1.125 entrada|Salida 1.875 entrada
  • Longitud del eje
    Entrada 1.81 entrada|Salida 3.76 entrada

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.93 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    27.790 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3.21 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 4166 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476234928

Descripción general

Descripción del fabricante
40S60LRWP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO