Motion
BRG22213C3

DODGE
BRG22213C3

Rodamiento de rodillos esféricos - 65 mm D.I., 120 mm D.E., 31 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #08535918
No. Fabricante BRG22213C3
Precio448.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG22213C3

Rodamiento de rodillos esféricos - 65 mm D.I., 120 mm D.E., 31 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #08535918
No. Fabricante BRG22213C3
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
Precio448.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    45500 lbf
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    421264
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    421264
  • Velocidad máxima
    3800 rpm
  • Folleto del producto
  • Folleto del producto 2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    47500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475778423

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG22213C3 COJINETES

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos