Motion
BRG22234C3

DODGE
BRG22234C3

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 310 mm D.E., 86 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08535922
No. Fabricante BRG22234C3
Precio4,715.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG22234C3

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 310 mm D.E., 86 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08535922
No. Fabricante BRG22234C3
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
Precio4,715.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    86 mm
  • Peso
    58 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    309000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    421276
  • Material
    421276
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1300 rpm
  • Velocidad máxima
    1300 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    355000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475787623

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG22234C3 COJINETES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos