Motion
BRG22240C3

DODGE
BRG22240C3

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 360 mm D.E., 98 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08535924
No. Fabricante BRG22240C3
Precio6,408.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG22240C3

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 360 mm D.E., 98 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08535924
No. Fabricante BRG22240C3
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
Precio6,408.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    98 mm
  • Peso
    97.9 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    300000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    421279
  • Material
    421279
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    900 rpm
  • Velocidad máxima
    1100 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    450000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475787739

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG22240C3 COJINETES