Motion
23080K COJINETE

DODGE
23080K BEARING

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 600 mm D.E., 148 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08535927
No. Fabricante 23080K BEARING
Precio46,723.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
23080K BEARING

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 600 mm D.E., 148 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08535927
No. Fabricante 23080K BEARING
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
Precio46,723.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Exterior Diámetro  
    600 mm
  • En general Ancho  
    148 mm
  • Peso
    309 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    680000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    421283
  • RPM Máx.
    450 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    450 rpm
  • Velocidad máxima
    450 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
23080K COJINETES DE COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos