Motion
BRG23260K.C3

DODGE
BRG23260K.C3

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 540 mm D.E., 192 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08535935
No. Fabricante BRG23260K.C3
Precio47,838.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG23260K.C3

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 540 mm D.E., 192 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08535935
No. Fabricante BRG23260K.C3
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
Precio47,838.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    192 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    780000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    421292
  • Material
    421292
  • RPM Máx.
    560 rpm
  • Velocidad máxima
    560 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475929511

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG23260K.C3 COJINETES