Motion
BRG22326KC3

DODGE
BRG22326KC3

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 280 mm D.E., 93 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08535954
No. Fabricante BRG22326KC3
Price$4,135.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG22326KC3

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 280 mm D.E., 93 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08535954
No. Fabricante BRG22326KC3
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
Price$4,135.32/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    130 mm
  • Outside Diameter  
    280 mm
  • Overall Width  
    93 mm
  • Peso
    59.7 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    280000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    423114
  • Material
    423114
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1300 rpm
  • Velocidad máxima
    1300 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • Capacidad de carga estática
    310000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475832453

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG22326KC3 COJINETES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs