Motion
BRG22328C3

DODGE
BRG22328C3

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 102 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08535970
No. Fabricante BRG22328C3
Price$5,029.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG22328C3

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 102 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08535970
No. Fabricante BRG22328C3
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
Price$5,029.09/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    140 mm
  • Outside Diameter  
    300 mm
  • Overall Width  
    102 mm
  • Peso
    75.4 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    325000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    423136
  • Número de Upc del fabricante
    782475833825
  • Material
    423136
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1200 rpm
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • Capacidad de carga estática
    365000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475833825

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG22328C3 COJINETES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs