Motion
BRG22338C3

DODGE
BRG22338C3

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 400 mm D.E., 132 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08535974
No. Fabricante BRG22338C3
Precio10,904.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG22338C3

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 400 mm D.E., 132 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08535974
No. Fabricante BRG22338C3
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
Precio10,904.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    132 mm
  • Peso
    179 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    415000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    423140
  • Material
    423140
  • RPM Máx.
    850 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    850 rpm
  • Velocidad máxima
    850 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • Capacidad de carga estática
    570000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475832651

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG22338C3 COJINETES