Motion
BRG22316C3

DODGE
BRG22316C3

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 170 mm D.E., 58 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08535976
No. Fabricante BRG22316C3
Precio1,307.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG22316C3

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 170 mm D.E., 58 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08535976
No. Fabricante BRG22316C3
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
Precio1,307.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Peso
    13.1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    112000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    423144
  • Material
    423144
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2200 rpm
  • Velocidad máxima
    2200 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • Capacidad de carga estática
    114000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475835881

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG22316C3 COJINETES