Motion
D-FLEX 14SC-HRSB SPCR HUB SIN KS

DODGE
D-FLEX 14SC-HRSB SPCR HUB NO KS

Brida de acoplamiento de manguito - Máximo 3.875 pulg., mínimo 2.375 pulg. de calibre
Artículo MI #08535985
No. Fabricante D-FLEX 14SC-HRSB SPCR HUB NO KS
Precio794.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
D-FLEX 14SC-HRSB SPCR HUB NO KS

Brida de acoplamiento de manguito - Máximo 3.875 pulg., mínimo 2.375 pulg. de calibre
Artículo MI #08535985
No. Fabricante D-FLEX 14SC-HRSB SPCR HUB NO KS
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
Precio794.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.25 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    Máximo 3.875 pulg., mínimo 2.375 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.84 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    14
  • Brida Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.045 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Componente de acoplamiento
    Buje del espaciador
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    115 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    426296
  • Material
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    2200 rpm
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    D-Flex®
  • Fijación del eje
    Orificio rugoso
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Par de apriete
    Perno central 1800 en libras (libras)
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    72480 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475257225

Descripción general

Descripción del fabricante
14SC-H ACOPLAMIENTOS DE BUJE RSB X 1-3/8 /FLEX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos