Motion
G210HRH3-31.5 CAPACIDAD DE DEVOLUCIÓN

Dodge
G210HRH3-31.5 BACKSTOP CAPABLE

Reductor de velocidad helicoidal en ángulo recto - 31.5:1 Relación, 4.7500 pulg.
Artículo MI #08536342
No. Fabricante G210HRH3-31.5 BACKSTOP CAPABLE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
G210HRH3-31.5 BACKSTOP CAPABLE

Reductor de velocidad helicoidal en ángulo recto - 31.5:1 Relación, 4.7500 pulg.
Artículo MI #08536342
No. Fabricante G210HRH3-31.5 BACKSTOP CAPABLE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    47
  • Centro Distancia  
    4.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    MAG210K
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Relación
    31.5:1
  • Peso
    2162 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    449200BC
  • Número de Upc del fabricante
    782476631758
  • Potencia de entrada máxima
    16.910 CV
  • Salida
    Eje sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Serie
    Magnagear
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    16 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6739 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MAGNAGEAR G210HRH3-31.5 ESPALDA