Motion
VENTILADOR DE EJE MAGNA G150 RA 12.5-63

DODGE
MAGNA G150 SHAFT FAN RA 12.5-63

VENTILADOR DE EJE MAGNA G150 RA 12.5-63
Artículo MI #08537069
No. Fabricante MAGNA G150 SHAFT FAN RA 12.5-63
Precio3,661.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MAGNA G150 SHAFT FAN RA 12.5-63

VENTILADOR DE EJE MAGNA G150 RA 12.5-63
Artículo MI #08537069
No. Fabricante MAGNA G150 SHAFT FAN RA 12.5-63
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
Precio3,661.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    47
  • Distancia al centro
    4.7500 pulg.
  • Relación nominal
    60 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    5.540 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Tipo de producto
    Kits de reconstrucción y piezas de repuesto del reductor de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5683 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE 12.5-63 DEL VENTILADOR DEL EJE MAGNA G150