Motion
VENTILADOR DE EJE MAGNA G210 RA 12.5-63

DODGE
MAGNA G210 SHAFT FAN RA 12.5-63

VENTILADOR DE EJE MAGNA G210 RA 12.5-63
Artículo MI #08537071
No. Fabricante MAGNA G210 SHAFT FAN RA 12.5-63
Precio3,352.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MAGNA G210 SHAFT FAN RA 12.5-63

VENTILADOR DE EJE MAGNA G210 RA 12.5-63
Artículo MI #08537071
No. Fabricante MAGNA G210 SHAFT FAN RA 12.5-63
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
Precio3,352.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9380 pulg.
  • Tamaño de la caja
    47
  • Distancia al centro
    4.7500 pulg.
  • Relación nominal
    5 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    47Q05H18 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    30.440 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de producto
    Ejes reductores de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    25 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4832 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE 12.5-63 DEL VENTILADOR DEL EJE MAGNA G210