Motion
700XXH200 CINTURÓN DYNA-SYNC

DODGE
700XXH200 DYNA-SYNC BELT

Cinturón síncrono y de sincronización - XXH, paso de 1.2500 pulg., paso de 70.0000 pulg. de longitud, 2.0000 pulg. de ancho, material de neopreno
Artículo MI #08537189
No. Fabricante 700XXH200 DYNA-SYNC BELT
Precio646.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
700XXH200 DYNA-SYNC BELT

Cinturón síncrono y de sincronización - XXH, paso de 1.2500 pulg., paso de 70.0000 pulg. de longitud, 2.0000 pulg. de ancho, material de neopreno
Artículo MI #08537189
No. Fabricante 700XXH200 DYNA-SYNC BELT
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
Precio646.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    70.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Paso
    1.2500 pulg.
  • Longitud del paso
    70.0000 pulg.
  • Peso
    2.96 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    XXH
  • Material
    Neopreno
  • Número de lados dentados
    1
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    No
  • Perfil de diente
    Trapezoidal

Descripción general

Descripción del fabricante
700XXH200 ACCIONAMIENTO DE CORREA DYNA-SYNC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good