Motion
5B5V44-P2 HOJA

DODGE
5B5V44-P2 SHEAVE

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 5 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 4.6800 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie P2 , Material de hierro fundido
Artículo MI #08537375
No. Fabricante 5B5V44-P2 SHEAVE
Precio268.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
5B5V44-P2 SHEAVE

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 5 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 4.6800 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie P2 , Material de hierro fundido
Artículo MI #08537375
No. Fabricante 5B5V44-P2 SHEAVE
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
Precio268.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Diámetro de referencia
    4.6800 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.6800 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    P2
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
5B5V44-P2 COMPONENTES DE ACCIONAMIENTO DE POLEA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good