Motion
47S40LWP

DODGE
47S40LWP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 4.75 pulg., entrada independiente, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08537666
No. Fabricante 47S40LWP
Precio9,882.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
47S40LWP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 4.75 pulg., entrada independiente, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08537666
No. Fabricante 47S40LWP
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
Precio9,882.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    47
  • Distancia al centro
    4.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Longitud
    11.0000 pulg., 279.40 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    47
  • Par de salida máximo
    8017 pulg./lb;905.799 nm
  • Relación nominal
    7 : 1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Carga colgada
    5600 lbf
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 1.125 entrada|Salida 2 entrada
  • Longitud del eje
    Entrada 1.81 entrada|Salida 4.01 entrada
  • Peso
    245 lb
  • Ancho
    5.8100 pulg., 147.57 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 ROJO. C/BRG SELLADO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 7.5000 hp, salida 5.5700 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 4.61 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    47S40LWP
  • Potencia de entrada máxima
    6.980 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada separada;salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    5.66 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 6644 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476236496

Descripción general

Descripción del fabricante
47S40LWP REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA