Motion
CASQUILLO DE Q1 X 1-KW

DODGE
Q1 X 1-KW BUSHING

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 1, 4.1250 in Flg OD, 2.5000 in LTB, material de acero
Artículo MI #08537815
No. Fabricante Q1 X 1-KW BUSHING
Precio98.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
Q1 X 1-KW BUSHING

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 1, 4.1250 in Flg OD, 2.5000 in LTB, material de acero
Artículo MI #08537815
No. Fabricante Q1 X 1-KW BUSHING
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
Precio98.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Brida exterior Diámetro  
    4.1250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPONENTES DE ACCIONAMIENTO DE BUJE DE Q1 X 1-KW