Motion
CASQUILLO Q2 X 2-5/8-KW

DODGE
Q2 X 2-5/8-KW BUSHING

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q2 , calibre 2-5/8 , diámetro externo de 4.1250 in, LTB 3.5000 in, material de acero
Artículo MI #08537892
No. Fabricante Q2 X 2-5/8-KW BUSHING
Precio124.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
Q2 X 2-5/8-KW BUSHING

Casquillo cónico dividido - Casquillo Q2 , calibre 2-5/8 , diámetro externo de 4.1250 in, LTB 3.5000 in, material de acero
Artículo MI #08537892
No. Fabricante Q2 X 2-5/8-KW BUSHING
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
Precio124.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-5/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Q2
  • Brida exterior Diámetro  
    4.1250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos

Descripción general

Descripción del fabricante
Q2 X 2-5/8-KW COMPONENTES DE ACCIONAMIENTO DEL BUJE