Motion
CASQUILLO S1 X 3-5/8-KW

DODGE
S1 X 3-5/8-KW BUSHING

Casquillo cónico dividido - Casquillo S1 , calibre 3-5/8 , diámetro externo de 6.3750 in, LTB 4.3750 in, material de acero
Artículo MI #08538034
No. Fabricante S1 X 3-5/8-KW BUSHING
Precio559.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
S1 X 3-5/8-KW BUSHING

Casquillo cónico dividido - Casquillo S1 , calibre 3-5/8 , diámetro externo de 6.3750 in, LTB 4.3750 in, material de acero
Artículo MI #08538034
No. Fabricante S1 X 3-5/8-KW BUSHING
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
Precio559.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-5/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    S1
  • Brida exterior Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos

Descripción general

Descripción del fabricante
S1 X 3-5/8-KW COMPONENTES DE ACCIONAMIENTO DEL BUJE