Motion
TP1040-8M-85  HT250 CINTURÓN

Dodge
TP1040-8M-85 HT250 BELT

Correa síncrona y de temporización - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1040 mm, 85 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #08538100
No. Fabricante TP1040-8M-85 HT250 BELT
Price$979.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TP1040-8M-85 HT250 BELT

Correa síncrona y de temporización - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1040 mm, 85 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #08538100
No. Fabricante TP1040-8M-85 HT250 BELT
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
Price$979.75/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Overall Width  
    85 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1040 mm
  • Peso
    2.46 lb

Details

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    Neopreno
  • Número de lados dentados
    2
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
  • Perfil de diente
    Curvilínea modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN POR CORREA TP1040-8M-85 HT250

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos